Motion
37DI3200G

UNI-CHAINS
37DI3200G

Cadena de plástico flexible lateral ZZCH000198 - Funcionamiento recto, 2.250 pulg. de ancho, paso de 2.0000 pulg.
Artículo MI #02742440
No. Fabricante 37DI3200G
Precio27.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

UNI-CHAINS
37DI3200G

Cadena de plástico flexible lateral ZZCH000198 - Funcionamiento recto, 2.250 pulg. de ancho, paso de 2.0000 pulg.
Artículo MI #02742440
No. Fabricante 37DI3200G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.63/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    2.0000 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.34 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2.40 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.25 pulg.
  • Peso por pie
    2.25 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena de plástico especial
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Gris
  • Material del vuelo
    POM DI
  • Número de Upc del fabricante
    855539008177
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a 194°F
  • Material del pasador
    AISI 304 SS
  • Estándares cumplidos
    Material aprobado por la FDA
  • UPC_NO
    855539008177

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA GRIS DI 3200