Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho3.250 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.16 pulg.
- Curva de holgura de la guía1.75 pulg.
- Holgura de guía recta1.75 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo3 pulg.
- Diámetro del pasador0.2800 pulg.
- Peso6.7 lb
- Peso por pie0.67 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaPlástico
- Material de la cadenaPOM LF
- Tipo de cadenaCadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloPOM LF
- Número de Upc del fabricante855539008078
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-140 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40°F a 194°F
- Material del pasadorAISI 304 SS
- Estándares cumplidosMaterial aprobado por la FDA
- UPC_NO855539008078
Descripción general
- Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero
- El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüetas
- También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR
- Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral