Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho16.000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.20 pulg.
- Curva de holgura de la guía2.34 pulg.
- Holgura de guía recta2.34 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo3 pulg.
- Peso por pie2.15 lb
Detalles
- Tipo de cadenaCadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloPOM LF
- Rango de temperatura de funcionamiento-40°F a 194°F
- Material del pasadorAISI 304 SS
- Estándares cumplidosMaterial aprobado por la FDA