Motion
23248CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23248CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02743994
No. Fabricante 23248CAMKC3P55W507
Precio16,003.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23248CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02743994
No. Fabricante 23248CAMKC3P55W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16,003.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    105.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    3050000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176027697
  • Velocidad máxima
    630 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    4050000 N
  • UPC_NO
    029176027697

Descripción general

Descripción del fabricante
23248CAMKC3P55W507 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good