Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Altura total0.6500 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso0.45 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRoscado
- Tipo de bonoResinoide
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382563844
- MaterialÓxido de aluminio
- UPC_NO012382563844
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
- Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
- El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general