Motion
1560800000

SEALMASTER
1560800000

1560800000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., autolubricante
Artículo MI #02746739
No. Fabricante 1560800000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
1560800000

1560800000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., autolubricante
Artículo MI #02746739
No. Fabricante 1560800000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    6
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/2-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CTMDL 8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288725916
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 150 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    DELRINA
  • Capacidad de carga estática radial
    3420 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CTMD
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288725916

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CTMDL 8
  • Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada macho externo izquierdo Roscas Delrin Race

También puede gustarle