Motion
KFXSS2M30D  30MM BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
KFXSS2M30D 30MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Intermedio, Sello de contacto de una boquilla
Artículo MI #02750425
No. Fabricante KFXSS2M30D 30MM FLANGE BALL BRG
Precio1,209.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KFXSS2M30D 30MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Intermedio, Sello de contacto de una boquilla
Artículo MI #02750425
No. Fabricante KFXSS2M30D 30MM FLANGE BALL BRG
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
Precio1,209.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.6060 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.3440 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    44.20 mm
  • Longitud total
    148 mm
  • Ancho general
    3.3400 pulg.
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SSG2M30L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de tapón
    Abra la tapa del extremo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFXSS2M30D - KFXSS2M30D
  • Tipo de servicio
    Intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    4390 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    RP 1/8 PAR
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Número de Upc del fabricante
    793699494242
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero inoxidable
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    KFXSS
  • Capacidad de carga estática
    2530 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXSS2M30D BRILLANTE BLK KFX-SS2M30D

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle