Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos1.6250 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1780 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.5300 pulg.
- Longitud total4.8800 pulg.
- Ancho general2.7200 pulg.
- Peso0.6 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG216L
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- ColorBlanco
- País de origenChina
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFBSS216 - KLFBSS216
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica3150 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaSoporte 3-Bolt
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de carcasaSoporte de brida 3-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Número de Upc del fabricante793699513097
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Velocidad máxima6800 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Capacidad de carga estática1760 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699513097
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 in, de uso intermedio, bloque de brida de polipropileno con soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, inserto de acero inoxidable