Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.0000 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- En general Altura2.3281 pulg.
- Longitud total Diámetro6-5/64 pulg.
- Peso1.62 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG220L
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteFM móvil 222
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699513134
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Cojinete de repuestoSSG220L
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKLFBSS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699513134
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de soporte de polipropileno 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo abierta con sello y sello de labio doble auxiliar trasero, Inserto de acero inoxidable