Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6700 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5.67 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud del orificio1-11/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6880 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.0630 pulg.
- Longitud total6.9200 pulg.
- Ancho general4.0200 pulg.
- Peso1.6 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG224L
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- ColorBlanco
- País de origenChina
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFXSS224DC - KLFXSS224DC
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica7330 lbf
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaPolipropileno
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Número de Upc del fabricante793699511758
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Velocidad máxima4500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Capacidad de carga estática4460 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699511758
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2", servicio intermedio, bloque de brida de polipropileno 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero, inserto de acero inoxidable