Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1.5156 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.9688 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total6.5781 pulg.
- Peso1.66 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaPolipropileno
- Insertar tipo de cojineteCojinete de bolas
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteMóvil FM222 USDA H1
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699513226
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Cojinete de repuestoSSG222L
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- UPC_NO793699513226