Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Ancho de la base1-33/64 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3438 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total4.4063 pulg.
- Longitud total7.2813 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Peso1.95 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de extremoTapa de extremo cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaPolipropileno
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de doble labio
- Serie200
- UPC_NO793699511994