Motion
MMN520BS52PP DM

TIMKEN (FAFNIR)
MMN520BS52PP DM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, Ancho de 28 mm, Contacto de 60 °, Doble sellado
Artículo MI #02750584
No. Fabricante MMN520BS52PP DM
Precio1,807.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MMN520BS52PP DM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, Ancho de 28 mm, Contacto de 60 °, Doble sellado
Artículo MI #02750584
No. Fabricante MMN520BS52PP DM
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
Precio1,807.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Contacto Ángulo  
    60 °
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9 (ISO Clase 2)
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    MMN520BS52PP DM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796244993
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Serie
    MMN
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796244993

Descripción general

Descripción del fabricante
MMN520BS52PP DM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle