Motion
MMN540BS75PP DM

TIMKEN (FAFNIR)
MMN540BS75PP DM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 40 mm, 75 mm OD, Ancho de 34 mm, Contacto de 60 °, Doble sellado
Artículo MI #02750594
No. Fabricante MMN540BS75PP DM
Precio2,265.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MMN540BS75PP DM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 40 mm, 75 mm OD, Ancho de 34 mm, Contacto de 60 °, Doble sellado
Artículo MI #02750594
No. Fabricante MMN540BS75PP DM
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
Precio2,265.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Contacto Ángulo  
    60 °
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9 (ISO Clase 2)
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    MMN540BS75PP DM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796244627
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Serie
    MMN
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796244627

Descripción general

Descripción del fabricante
MMN540BS75PP DM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle