Motion
Conducto ártico Springflex® 3 8 pulg. x 13 pies

FLEXAUST INC
Springflex® Arctic Duct 3 8 in x 13 ft

Manguera de Conducto - 8.000 pulg. de D.I., 13 pies de Longitud, Dos capas de tela de poliéster con revestimiento de vinilo de PVC amarillo de una sola capa que protegen una barrera de aislamiento reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste externa de PVC negro, Material de Poliéster, 2.50 psi
Artículo MI #02752817
No. Fabricante Springflex® Arctic Duct 3 8 in x 13 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Springflex® Arctic Duct 3 8 in x 13 ft

Manguera de Conducto - 8.000 pulg. de D.I., 13 pies de Longitud, Dos capas de tela de poliéster con revestimiento de vinilo de PVC amarillo de una sola capa que protegen una barrera de aislamiento reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste externa de PVC negro, Material de Poliéster, 2.50 psi
Artículo MI #02752817
No. Fabricante Springflex® Arctic Duct 3 8 in x 13 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    4.700 pulg.
  • Diámetro interior
    8.000 pulg.
  • Longitud
    13 pies
  • Peso
    0.90 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Ventilación de aire acondicionado, enfriadora, climatización de tienda de eventos, retardante de llamas, climatización, máquinas de bolsas de plástico, calefacción/refrigeración termoaislada, ventilación
  • Recubrimiento
    Vinilo PVC
  • Color
    Amarillo con banda de desgaste negra
  • Relación de compresión
    5:1
  • Construcción
    Dos capas de PVC amarillo de una sola capa de poliéster revestido de vinilo que protegen una barrera de aislamiento reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste externa de PVC negro
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4860800013
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    6.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Tira de desgaste de PVC externo y helicoidal de alambre de acero elástico
  • Serie
    Conducto ártico Springflex® 3
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -20 a 180 °F
  • Sustancia transportada
    Aire
  • Presión de trabajo
    2.50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CONDUCTO ÁRTICO DE 4860800013 8" ID X 13' 3 DOS
  • Aislamiento; aislamiento de fibra de vidrio de 1 pulgada (R-Value=4)
  • Uso ideal para aplicaciones de aire acondicionado permanentes y móviles
  • El material de PVC resiste el ozono, los rayos UV y la humedad
  • La compresibilidad permite un almacenamiento cómodo
  • La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
  • Otras construcciones de conductos árticos disponibles
  • Fabricado con materiales retardantes de llama
  • Con puños cosidos en cada extremo
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie