Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7874 pulg., 20 mm
- Brida Diámetro28 mm
- Diámetro exterior de la brida28 mm
- Grosor de la brida2 mm;0.0787 pulg.
- Diámetro interior20 mm
- Valor P máximo2000 psi;13.7895 MPa
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Longitud25 mm
- Grosor0.0787 pulg., 2 mm
Detalles
- Detalles adicionalesImpreñado con aceite; bridado; autolubricante
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónRodamientos bridados de bronce METRIC SAE 841
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitudjs13
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior240.035 mm-240.056 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieAAG 841
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado