Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud148.40 mm
- Espaciado entre orificios de pernos5.8438 pulg.
- Tamaño del pernoM14 mm
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho de la carcasa39.70 mm
- Ancho del anillo interior50.80 mm
- Longitud a través del orificio50.80 mm
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.1100 pulg.
- Longitud total7.0600 pulg.
- Longitud total Diámetro179.4 mm
- Ancho general111.1 mm
- Peso5 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Número de cojinete5209TMC
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorGris
- DescripciónRodamiento de bolas de brida 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - SFT-209TMC
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica7901 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSFT-209TMC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461253953
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3800 rpm
- Velocidad máxima3800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Cojinete de repuesto5209TMC
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de contacto
- AutoalineaciónSí
- SerieSFT
- Capacidad de carga estática5139 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461253953
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
- Pernos de montaje y conexión métricos
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación