Motion
R18-C05RG
Regulador de aire miniatura - 2000 scfm, 2 BSPT, 5 a 125 psi
Artículo MI #02760381
No. Fabricante R18-C05RG
Precio2,317.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - 2000 scfm, 2 BSPT, 5 a 125 psi
Artículo MI #02760381
No. Fabricante R18-C05RG
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
Precio2,317.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    2 pulg.
  • Altura total
    247 mm
  • Ancho general
    152 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Calibre
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °F
  • Flujo de aire máximo
    2000 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    450 psi
  • Presión máxima establecida
    125 psi
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Ajustar rango de presión
    5 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R18-C05RG REGULADOR CON MANÓMETRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"