Motion
PSE530-M5
PSE530 Sensor de presión analógico remoto, uso general, IP40
Artículo MI #02766397
No. Fabricante PSE530-M5
Precio60.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PSE530 Sensor de presión analógico remoto, uso general, IP40
Artículo MI #02766397
No. Fabricante PSE530-M5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a 1 MPa
  • Serie
    PSE

Descripción general

Descripción del fabricante
PSE530-M5 SENSOR DE PRESIÓN
  • Sensor de presión remoto económico en un pequeño paquete IP40
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • De 1 a 5V salidas analógicas
  • Exactitud: ±2% del F.S.
  • Repetibilidad: ±1 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: M5 x 0.8 macho; conector enchufable de ø6mm o ø1/4" para accesorios

También puede gustarle

Los clientes también compraron