Motion
SS5V2-W10CD-03D-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10CD-03D-C6

SS5V2-W10C, Serie 2000 , Colector de base de barra de acoplamiento, Conector circular - 4-Way, Conector circular, Colector, Conexión de un toque para 6 mm
Artículo MI #02766486
No. Fabricante SS5V2-W10CD-03D-C6
Precio310.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10CD-03D-C6

SS5V2-W10C, Serie 2000 , Colector de base de barra de acoplamiento, Conector circular - 4-Way, Conector circular, Colector, Conexión de un toque para 6 mm
Artículo MI #02766486
No. Fabricante SS5V2-W10CD-03D-C6
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
Precio310.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Número de estaciones
    3
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector circular
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-W10CD-03D-C6 SS5V 03 ESTACIÓN
  • Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV2000
  • Conector circular
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"