Motion
SYJ712M-5LOU-01-F

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712M-5LOU-01-F

SYJ700 VÁLVULA
Artículo MI #02766621
No. Fabricante SYJ712M-5LOU-01-F
Precio61.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712M-5LOU-01-F

SYJ700 VÁLVULA
Artículo MI #02766621
No. Fabricante SYJ712M-5LOU-01-F
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
Precio61.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    31.5 mm
  • Longitud total
    80.5 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.76 (2 a 3 (A a R)) Cv, 0.77 (1 a 2 (P a A)) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    <lt/>30 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ300-700
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    2.5 (2 a 3 (A a R)) dm3/(s.bar), 2.8 (1 a 2 (P a A)) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ712M-5LOU-01-F VÁLVULA, SOL, CUERPO PT
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5

También puede gustarle

Los clientes también compraron