Motion
TL0604-20
Tubos de flouropolímero de alta pureza - Aire/agua/gas inerte, 4 mm D.I., 6 mm D.E., 20 m Longitud, 20 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02766648
No. Fabricante TL0604-20
Precio415.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de flouropolímero de alta pureza - Aire/agua/gas inerte, 4 mm D.I., 6 mm D.E., 20 m Longitud, 20 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02766648
No. Fabricante TL0604-20
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
Precio415.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    20 mm
  • Diámetro interior del tubo
    4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    6 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Translúcido
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, gas inerte, agua
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Resistencia física
    Químico, calor
  • Material del tubo
    Super PFA
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte

Descripción general

Descripción del fabricante
TL0604-20 TUBO DE FLUOROPOLÍMERO

También puede gustarle

Los clientes también compraron