Motion
VFM350-02-36
Válvula mecánica con piloto interno, selector de llave (2 posiciones)
Artículo MI #02766784
No. Fabricante VFM350-02-36
Precio72.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula mecánica con piloto interno, selector de llave (2 posiciones)
Artículo MI #02766784
No. Fabricante VFM350-02-36
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
Precio72.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    327 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector de teclas (2 posiciones)
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    5
  • Tipo de piloto
    Piloto interno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA MECÁNICA DEL PUERTO VFM350-02-36 5 -
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.15 a 0.9MPa
  • Área efectiva (Cv): 18mm 2 (1.0)
  • Frecuencia máxima (estilo de funcionamiento mecánico):300 c.p.m. o menos
  • Peso (básico): 260g

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good