Motion
23QZ15R14

DODGE
23QZ15R14

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto E-z Kleen - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.31 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #02768147
No. Fabricante 23QZ15R14
Precio2,855.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23QZ15R14

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto E-z Kleen - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.31 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #02768147
No. Fabricante 23QZ15R14
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
Precio2,855.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • Par de salida máximo
    1568 pulg./lb;177.16 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.18 pulg.
  • Peso
    45 lb
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura epoxi blanca
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 3.3600 hp, salida 2.9000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.22 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    23QZ15R14
  • Número de Upc del fabricante
    782476049850
  • Potencia de entrada máxima
    3.3600 CV
  • Salida
    2.9000 CV;2.163 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Derecha (sólida B)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    23ZBASE
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    3.3 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1199 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476049850
  • Kit de base en J vertical
    23ZJMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
23QZ15R14 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z