Motion
6004-2RSH/C3W64

SKF
6004-2RSH/C3W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02770499
No. Fabricante 6004-2RSH/C3W64
Precio97.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6004-2RSH/C3W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02770499
No. Fabricante 6004-2RSH/C3W64

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    60042RS C3 W64 LUBRICANTE SÓLIDO
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, aceite sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6004-2RSH/C3W64 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 20 mm con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004-2RSH/C3W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572266564

Descripción general

Descripción del fabricante
60042RS C3 W64 LUBRICANTE SÓLIDO
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, aceite sólido