Motion
23980-B-K-MB-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23980-B-K-MB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 540 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02770610
No. Fabricante 23980-B-K-MB-T52BW
Precio35,531.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23980-B-K-MB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 540 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02770610
No. Fabricante 23980-B-K-MB-T52BW
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
Precio35,531.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    106 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    159.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 239..-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Velocidad máxima
    1.290 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4012801300278

Descripción general

Descripción del fabricante
23980-B-K-MB-T52BW RODILLO ESFÉRICO BRG