Motion
7010330359 RUEDA DE DESBARBADO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 854793, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN

3M
7010330359 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 854793, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN

Abrasivos estándar desbarbado 854793, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg. 9S FIN, 4 por caja
Artículo MI #02770724
No. Fabricante 7010330359 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 854793, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330359 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 854793, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN

Abrasivos estándar desbarbado 854793, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg. 9S FIN, 4 por caja
Artículo MI #02770724
No. Fabricante 7010330359 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 854793, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado y no tejida 854793 de abrasivos estándar 7010330359 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1/2 in y un diámetro de orificio central de 3 in en una calidad fina 9S , adecuada para acabado y pulido.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370939
  • UPC_NO
    00051115370939

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330359 DESBARBADO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para eliminar rebabas medianas o pesadas en piezas con tolerancias estrechas, como el parpadeo de aluminio fundido a presión
  • Utiliza mineral de carburo de silicio de calidad fina para una acción de corte afilada y acabados suaves
  • La rueda de densidad media a dura soporta hasta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
  • Rueda adaptable para seguir la geometría de la pieza y reducir el ranurado