Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro1.6875 pulg.
- Brida Grosor0.2200 pulg.
- Tamaño del lubricante1/8 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Ancho general0.8400 pulg.
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.8100 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Poste Longitud1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.37 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.19000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1430 lbf
- Capacidad de carga estática radial750 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- SelloSellado
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTR-R
- Material del posteAcero al carbono
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación