Motion
FTR-1.50-R

PCI
FTR-1.50-R

Rodillo de oruga con brida - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de ancho del rodillo, 2.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #02772007
No. Fabricante FTR-1.50-R
Precio123.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.50-R

Rodillo de oruga con brida - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de ancho del rodillo, 2.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #02772007
No. Fabricante FTR-1.50-R
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
Su precio$123.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3400 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4-28 UNF
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.1900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5/8-18
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTR-R
  • Material del poste
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.50-R (RODILLO DE DESPLAZAMIENTO - REGRE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación