Motion
FTR-3.25-R

PCI
FTR-3.25-R

Rodillo de oruga con brida - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #02772014
No. Fabricante FTR-3.25-R
Precio301.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-3.25-R

Rodillo de oruga con brida - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #02772014
No. Fabricante FTR-3.25-R
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
Su precio$301.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    4.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4-28 UNF
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    5.54 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    FTR-R
  • Material del poste
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-3.25-R (RODILLO DE DESPLAZAMIENTO - REGRE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron