Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro5.9375 pulg.
- Brida Grosor0.7200 pulg.
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4-28 UNF
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.9375 pulg.
- Poste Diámetro2.0000 pulg.
- Poste Longitud4.5000 pulg.
- Longitud de la rosca2.5000 pulg.
- Rosca Tamaño2-12
- Peso20.22 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.1550 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial38060 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- SelloSellado
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieFTR-R
- Material del posteAcero al carbono
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación