Motion
R74G-3R
Regulador de aire estándar - 208 scfm, puerto BSPT 0.3750 , 5 a 150 psi
Artículo MI #02772070
No. Fabricante R74G-3R
Precio173.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - 208 scfm, puerto BSPT 0.3750 , 5 a 150 psi
Artículo MI #02772070
No. Fabricante R74G-3R
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
Su precio$173.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    170 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    208 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Presión máxima establecida
    125 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 70 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    5 a 150 psi
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
R74G-3R

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"