Motion
UEFCS206-20

AMI BEARINGS INC
UEFCS206-20

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02772082
No. Fabricante UEFCS206-20
Precio152.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFCS206-20

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02772082
No. Fabricante UEFCS206-20
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
Su precio$152.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.000 pulg.
  • Separación de la unidad
    1.335 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE206-20
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEFCS200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250129409

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFCS206-20 1-1/4 CARRO DE FLG PILOTO