Motion
6035
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/8 hp hp, 130 V, 1725 rpm rpm, TENV
Artículo MI #02772636
No. Fabricante 6035
Precio544.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/8 hp hp, 130 V, 1725 rpm rpm, TENV
Artículo MI #02772636
No. Fabricante 6035
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
Precio544.26 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    130 V
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Par de carga completa
    73/95 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
6035 1/8HP 90V MOTOR DE CC

También puede gustarle