Motion
CYL-SC-107-HT

DODGE
CYL-SC-107-HT

CYL-SC-107-HT
Artículo MI #02772660
No. Fabricante CYL-SC-107-HT
Precio464.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
CYL-SC-107-HT

CYL-SC-107-HT
Artículo MI #02772660
No. Fabricante CYL-SC-107-HT
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
Precio464.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.7100 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg.
  • Peso
    2.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Unidad cilíndrica
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    782476198886
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476198886

Descripción general

Descripción del fabricante
CYL-SC-107-HT TEMPERATURA ALTA DEL COJINETE