Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 x 6 3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante307 SMTP
- Tamaño mínimo del chavetero1/2 x 1/4 x 6 3/4 pulg.
- Diámetro exterior6.4400 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Peso19.10 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico
- Dibujo CAD
- IncluyeCasquillo, llave, tornillos de cabeza, anillo estabilizador
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante307TBP204
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460502175
- MaterialHierro dúctil
- Tipos de productosKit de casquillos TorqTaper Plus
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.