Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:26
- Tamaño del reductor del fabricante307
- Longitud total de la base del motor20.0000 pulg.
- Ancho total de la base del motor20.0000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 10.28 a 14-1/4 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA182T a 365T
- Peso29.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de pieza base compatibleMB215-307
- IncluyeHerrajes bañados en cadmio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMMS307L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460502663
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeSoporte de montaje del motor - Bajo
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior o lateral de herrajes chapados en cadmio