Motion
IR2010-F02B
Regulador de precisión - 0.16 scfm, 1/4 BSPP, 0.73 a 116 psi
Artículo MI #02777280
No. Fabricante IR2010-F02B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de precisión - 0.16 scfm, 1/4 BSPP, 0.73 a 116 psi
Artículo MI #02777280
No. Fabricante IR2010-F02B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Opciones incluidas
    Soporte
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    0.16 scfm
  • Presión máxima establecida
    116 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 58 psi
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
IR2010-F02B REGULADOR DE PRECISIÓN

You May Also Like