Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/8 pulg.
- Exterior Diámetro0.5625 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja con copa BCE66 Drawn tiene un diámetro de orificio de 3/8 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de copa con extremos cerrados, 0.5625 pulgadas de diámetro exterior, 0.3750 pulgadas de ancho general y pesa 0.01 libras, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes pequeños y equipos industriales ligeros.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.29500 rpm
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 284 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieBCE
- Estándares cumplidosABMA 18.2 - 1982
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO4047643197151
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver folleto
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver folleto
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver folleto
Folleto del calentador por inducción SchaefflerEl iDuctor Schaeffler es un dispositivo portátil de calidad profesional para el calentamiento sin llamas de piezas y piezas de trabajo con tecnología de frecuencia media. Ideal para su uso en talleres y en sitios de trabajo, iDuctor elimina los peligros de las llamas abiertas para garantizar que el trabajo se realice correctamente.
Ver folleto