Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.20 lb
Detalles
- Características y beneficios• Material del cuerpo = Metal• Tipo de conexión = Macho/hembra• Rosca hembra = 1/8 pulg. (NPTF)• Rosca macho = 1/4 pulg. (SAE)• Sistema de medición = Pulgadas• Forma de la empaquetadura operativa = Recta• Tipo = Alta resistencia
- Número de Upc del fabricante662461331330
- Tipo de productoPiezas de repuesto del equipo de lubricación
- TipoAdaptador
Descripción general
- Material del cuerpo = Metal
- Tipo de conexión = macho/hembra
- Rosca hembra = 1/8 pulg. (NPTF)
- Rosca macho = 1/4 pulg. (SAE)
- Sistema de medición = Pulgadas
- Forma de la empaquetadura operativa = Recta
- Tipo = Alta resistencia