Especificaciones
Dimensiones
- Tamaรฑos de puerto3/8 NPTF
Detalles
- Paรญs de origenJP
- Direcciรณn del flujo4-Way
- Pรกgina de producto del fabricante
- Presiรณn mรกxima de funcionamiento101 psi
- Nรบmero de Puertos5
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 ยฐF
- Tipo de tuberรญaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- SerieSY
- Entrada elรฉctrica del solenoideEnchufe M
- Tensiรณn de alimentaciรณn del solenoide24 V CC