Motion
SUBV75
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 125 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de polipropileno, Mango de palanca
Artículo MI #02780221
No. Fabricante SUBV75
Precio37.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 125 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de polipropileno, Mango de palanca
Artículo MI #02780221
No. Fabricante SUBV75
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
Precio37.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Material del sello del cuerpo
    EPDM
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    SUBV
  • Estándares
    Material aprobado por la FDA
  • Material del cuerpo de la válvula
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
SUBV75 VÁLVULA DE BOLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron