Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 yardas
- Altura total125 mm
- Longitud total36 yardas
- Grosor general125 mm
- Ancho general1 pulg.
- Vida útil18 meses
- Resistencia a la tensión100 psi
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Material adhesivoAcrílico
- AplicaciónUnión, sellado
- Material de apoyoVinilo
- ColorNegro
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El soporte negro de espuma de alta densidad de celda cerrada y 3.2 mm ( 0.125 pulg.) de grosor ayuda a sellar el polvo, la luz y la humedad • El adhesivo acrílico duradero en un lado de la espuma ofrece una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV • Diseñado para aplicaciones exigentes de sellado, amortiguación, amortiguación y aislamiento • Sus propiedades adaptables permiten sellar o pegar en superficies curvas o irregulares • Diseñado para evitar el estiramiento mientras deja el revestimiento en su lugar
- Número de Upc del fabricante00021200033148
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)3M
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +150 °F
- Tipo de productoCinta de espuma de una cara
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Soporte negro de espuma de alta densidad de celda cerrada de 0.125 pulg. (3.2 mm) de grosor que ayuda a aislar del polvo, la luz y la humedad
- Adhesivo acrílico duradero en un lado de la espuma que ofrece una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV
- Diseñado para aplicaciones exigentes de juntas, amortiguación, amortiguación y aislamiento
- Las propiedades adaptables permiten el sellado o sellado en superficies curvas o irregulares
- Diseñado para evitar estirarse mientras se deja el revestimiento en su lugar
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.