Motion
06003723

HYDAC CORP
06003723

06003723
Artículo MI #02783480
No. Fabricante 06003723
Precio37.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
06003723

06003723
Artículo MI #02783480
No. Fabricante 06003723
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
Su precio$37.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TEST MANGUERA 1620 8"
  • Adecuado para fluidos a base de petróleo
  • Núcleo de poliamida con refuerzo trenzado de poliéster y chaqueta de poliamida
  • Tapón de plástico para polvo
  • 1620 conexión hembra en ambos extremos (pedir adaptadores por separado)
  • Presión máxima de trabajo: 9,000 psi a 122°F
  • Rango de temperatura: -4°F a 122°F a presión máxima
  • Radio de curvatura: mínimo 20 mm
  • D.I. de la manguera: ø 2 mm

Los clientes también compraron