Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total103.4 mm
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Sexo de conexiónMujer
- Presión de agrietamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-173005
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo15 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Relación piloto10:1
- Material del selloNitrilo
Descripción general
- El CBV*-10 es una válvula de contrapeso de tipo cartucho atornillable, de 3 puertos, pilotada externamente
- La válvula de contrapeso CBV permite el flujo libre desde el puerto 2 (entrada) al puerto 1 (carga)
- El flujo del puerto 1 al puerto 2 se bloquea hasta que se alcanza el ajuste de presión predeterminado o se aplica suficiente presión piloto al puerto 3 (piloto)
- Caudal nominal 15 GPM
- Presión de fisura 20 PSI
- Rango de presión 900 -3,000 PSI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación