Motion
AS5070
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 70 mm OD, 1 mm Ancho
Artículo MI #02783653
No. Fabricante AS5070
Precio5.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 70 mm OD, 1 mm Ancho
Artículo MI #02783653
No. Fabricante AS5070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • Ancho general
    1 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de pieza del cojinete compatible
    AXK5070, FNT-5070
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Descripción
    Arandela de empuje
  • Lubricación
    Prevención del óxido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Tipo de cojinete de empuje
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    605790210716
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS5070 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle