Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.622 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Peso0.98 lb
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- CavidadC-8-3
- Presión de agrietamiento1 bar
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula de retención operada por piloto
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo19 l/min
- Presión máxima de funcionamiento240 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Junta del pistón pilotoNo
- Relación piloto3:1
- Tipo de puertoAAG
- Ajuste de presión1 bar
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación