Motion
T2ED  050/Q

SKF
T2ED 050/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 50 mm, 100 mm OD, Ancho cónico de 35 mm, Ancho copa de 30 mm
Artículo MI #02786375
No. Fabricante T2ED 050/Q
Precio209.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
T2ED 050/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 50 mm, 100 mm OD, Ancho cónico de 35 mm, Ancho copa de 30 mm
Artículo MI #02786375
No. Fabricante T2ED 050/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$209.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Peso
    2.93 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    T2ED
  • UPC_NO
    7316577326867

Descripción general

Descripción del fabricante
T2ED 050 REEMPLAZA A T2ED 050/Q