Motion
CJDR215

TIMKEN
CJDR215

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierta, 142 mm OD, Material de acero
Artículo MI #02787557
No. Fabricante CJDR215
Precio65.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CJDR215

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierta, 142 mm OD, Material de acero
Artículo MI #02787557
No. Fabricante CJDR215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    142 mm
  • Ancho general
    35.60 mm
  • Tamaño del eje
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    35.60 mm

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450000550
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Serie
    CJDR
  • UPC_NO
    883450000550

Descripción general

Descripción del fabricante
CJDR215 CVR DE EXTREMO OP
  • Esta cubierta viene con un sello de reborde triple diseñado para moverse dentro de la abertura de la cubierta para acomodar la desalineación mientras mantiene el contacto total con el eje para un sellado positivo
  • Cada cubierta está equipada con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta para una barrera adicional contra la contaminación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"