Motion
CJ28A PM 5/8 NKW

LOVEJOY INC
CJ28A PM 5/8 NKW

68514462012 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ28/38, mordaza curvada, 0.625 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio, metal en polvo
Artículo MI #02790816
No. Fabricante CJ28A PM 5/8 NKW
Precio82.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ28A PM 5/8 NKW

68514462012 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ28/38, mordaza curvada, 0.625 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio, metal en polvo
Artículo MI #02790816
No. Fabricante CJ28A PM 5/8 NKW
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
Precio82.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ28/38
  • Diámetro exterior
    2.5600 pulg.
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    3540 pulg.
  • UPC_NO
    685144620125

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ28A-HUB-PM-5/8-NKW